Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantbout met schacht

DIN 931 staal 8.8 zinklamel zilver Geomet
6K-BOUT-DIN931-8.8-(GE3A/VL)-M10X190

Art.-nr. 4127410190

EAN 4052712067129

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantbout met schacht

Art.-nr. 4127410190

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 931, staal 8.8, zinklamel, zilver, Geomet
Opmerking

DIN 931 is ingetrokken en vervangen door ISO 4014. Er is enige gelijkenis (nominale grootte verlengd | sleutelwijdtes gewijzigd voor M10, M12, M14 en M22).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M10

Lengte (l1)

190 mm

Kophoogte (k1)

6,4 mm

Externe aandrijving (s1)

SW17

Normering

DIN 931

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Corrosiebeschermingsperiode

720 h

Koptype

Zeskantkop

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

B

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie