Zeskantbout met flens
EN 1665 staal 10.9 verzinkt
FLENSBOUT-EN1665-10.9-SW18-(A2K)-M12X110
Art.-nr. 0103812110
EAN 4053479859323
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO EN 1665 vervangt DIN 6921 | Er is een beperkte gelijkenis | Sommige kophoogtes zijn gewijzigd | Flensdiameter is ongewijzigd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M16, M20 | Sterkte 12.9 verwijderd | Fijne draad verwijderd.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M12 |
Lengte (l1) | 110 mm |
Kopdiameter (dc) | 26,6 mm |
Kophoogte (k1) | 11,8 mm |
Normering | EN 1665 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10.9 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Corrosiebeschermingsperiode | 48 h |
Koptype | Zeskantkop met flens |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Externe aandrijving (s1) | SW18 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,75 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 30 mm |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Vorm van de punt | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!