Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantbout met flens

6K-BOUT-FL-DIN6921-8.8-(A2C)-M8X110

Art.-nr. 412508 110

EAN 4050642690349

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantbout met flens

Art.-nr. 412508 110

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 6921, staal 8.8, verzinkt, geel gepassiveerd (A2C)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Lengte (l1)

110 mm

Kopdiameter (dc)

18 mm

Kophoogte (k1)

8,1 mm

Normering

DIN 6921

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Verzinkt geel

Voldoet aan RoHS

Nee

Koptype

Zeskantkop met flens

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Externe aandrijving (s1)

SW13

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1,25 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Schachtdiameter

8 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

22 mm

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Vorm van de punt

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie