Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afstandshuls Zeskant, staal verzinkt

Afstandshuls staal verzinkt zeskant
VERBINDINGSMOER VERZINKT M16X40MM

Art.-nr. 097416 40
EAN 4011231902236

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M16

Lengte (l)

40 mm

Sleutelwijdte (s)

24 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Sterkteklasse

4

Hoekmaat (e)

26,75 mm

Nominale diameter

16 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie