Afstandshuls Zeskant, staal verzinkt
Afstandshuls staal verzinkt zeskant
VERBINDINGSMOER-6KT-SW10-(A2K)-M6X50
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M6 |
Lengte (l) | 50 mm |
Sleutelwijdte (s) | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Sterkteklasse | 4 |
Hoekmaat (e) | 11,05 mm |
Nominale diameter | 6 mm |