Zeskant flensbout, met vertanding. W-0274 staal 8.8 verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
W-0274 staal 8.8 verzinkt
FLENSBOUT-/TAND-8.8-SW8-(A2K)-M5X20
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De borgvertanding duwt in het materiaal van het onderdeel dat geschroefd wordt en zorgt ervoor dat het inwendige losdraaimoment niet in de losdraairichting draait
- Het te schroeven materiaal moet een aanzienlijk lagere hardheid hebben dan de schroef (oppervlakhardheid van de schroef: min. 250 HV)
- Met name geschikt voor korte klemlengtes
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M5 |
Lengte (l1) | 20 mm |
Kopdiameter (dc) | 11,8 mm |
Kophoogte (k1) | 5,4 mm |
Normering | WN 274 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Werkingsprincipe van de borging | Vertanding |
Borgfunctie | Schroefborging, vergrendelen |
Koptype | Zeskantkop met flens |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Externe aandrijving (s1) | SW8 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 0,8 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!