Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskant flensbout, met vertanding. W-0274 staal 8.8 verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

W-0274 staal 8.8 verzinkt
FLENSBOUT-/TAND-8.8-SW10-(A2K)-M6X20

Art.-nr. 027406 20

EAN 4045727126615

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskant flensbout, met vertanding. W-0274 staal 8.8 verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 027406 20
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
  • De borgvertanding duwt in het materiaal van het onderdeel dat geschroefd wordt en zorgt ervoor dat het inwendige losdraaimoment niet in de losdraairichting draait

  • Het te schroeven materiaal moet een aanzienlijk lagere hardheid hebben dan de schroef (oppervlakhardheid van de schroef: min. 250 HV)

  • Met name geschikt voor korte klemlengtes
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

20 mm

Kopdiameter (dc)

14,2 mm

Kophoogte (k1)

6,6 mm

Normering

WN 274

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Verzinkt

Werkingsprincipe van de borging

Vertanding

Borgfunctie

Schroefborging, vergrendelen

Koptype

Zeskantkop met flens

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Externe aandrijving (s1)

SW10

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Voldoet aan RoHS

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Gekartelde borgmoer met borgvertanding staalsterkteklasse 8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

FLENSMOER-/TAND-6K-V.DIN6923-8-(A2K)-M6
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Staal 8.8 verzinkt met moer 860-delig Sysko

SERSCR-SYSKO-NUT-HEX-UKV-(A2K)-860TLG

Serrated screws, serrated locking nuts, galvanised steel, blue passivated