Zelfvulkaniserende krimpband
ZELFVULKANISEREND-ISOLATIETAPE-19MMX10M
Art.-nr. 09850771
EAN 4011231916868
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoge diëlektrische sterkte
De band is ideaal als isolatie van kabels en elektriciteitsleidingen.
Uitstekend te gebruiken met PE, PVC, butyl, neopreen, etc.
Toepasbaar in een groot aantal sectoren, bijv. de voertuigindustrie en elektriciteitssector
Bijzonder elastisch
De band past zich zeer goed aan het te behandelen materiaal aan.
- De ondergronden die moeten worden afgedicht, moeten droog en stof- en vetvrij zijn.
- Een perfecte hechting en waterafstotende afdichting wordt bereikt door de band strak en overlappend om het te verwerken materiaal te wikkelen.
- De krimpband is alleen in bepaalde gevallen UV-bestendig en moet daarom worden beschermd tegen direct zonlicht.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
- Afdichting van leidingen en slangen
- Noodafdichting van radiateur- en benzineslangen
- Isolatie van elektriciteitsdraden/kabels
- Toepasbaar in gebieden waar geen gebruik meer kan worden gemaakt van krimpkousen
- Bundelt bedrading
PVC-afdekfolie verwijderen en de band strak uitrekken
Materiaal drager | Polyisobutyleen |
Kleur | Zwart |
Breedte | 19 mm |
Lengte | 10 m |
Totale dikte | 500 µm |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 35 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 90 °C |
UV-bestendig | Heel goed |
Vochtbestendigheid | Ja |
Breukrek/voorwaarden | 900 % / conform DIN EN 14410 |
Doorslagsterkte | 40 kV/mm |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | Unlimited / liggend, droge en stofvrije ruimte, 20 °C en 50% vochtigheid |
Resistent tegen | Water, UV-straling, Ozon, Verdunningsmiddel |