Zelftappende zeskantcombinatieschroef met vaste ring
Staal verzinkt met onderlegring
SCHROEF-6K-M.RNG21-C-SW13-(A2K)-8X19
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 8 mm |
Lengte (l1) | 19 mm |
Schijfdiameter (d2) | 21 mm |
ISO | 10510 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Koptype | Zeskantkop |
Ringdikte (h1) | 2 mm |
Vorm | C |
Externe aandrijving (s1) | SW13 |
Kophoogte (k1) | 5,8 mm |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |