Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zelftappende zeskantcombinatieschroef met vaste ring

Staal verzinkt met onderlegring
SCHROEF-6K-M.RNG18-C-SW10-(A2K)-6,3X20

Art.-nr. 0129086320

EAN 4046778957357

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende zeskantcombinatieschroef met vaste ring

Art.-nr. 0129086320
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
Schroef met vaste onderlegring, verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, met punt
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

6,3 mm

Lengte (l1)

20 mm

Schijfdiameter (d2)

18 mm

ISO

10510

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Koptype

Zeskantkop

Ringdikte (h1)

1,6 mm

Vorm

C

Externe aandrijving (s1)

SW10

Kophoogte (k1)

4,8 mm

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie