Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zelftappende zeskantcombinatieschroef met vaste ring

Staal verzinkt met onderlegring
SCHROEF-6K-M.RNG18-C-SW10-(A2K)-6,3X16

Art.-nr. 0129086316

EAN 4046778957296

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende zeskantcombinatieschroef met vaste ring

Art.-nr. 0129086316

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Schroef met vaste onderlegring, verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, met punt
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

6,3 mm

Lengte (l1)

16 mm

Schijfdiameter (d2)

18 mm

ISO

10510

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Koptype

Zeskantkop

Ringdikte (h1)

1,6 mm

Vorm

C

Externe aandrijving (s1)

SW10

Kophoogte (k1)

4,8 mm

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie