Zelftappende zeskantcombinatieschroef met vaste ring
Staal verzinkt met onderlegring
SCHROEF-6K-M.RNG15-C-SW8-(A2K)-4,8X19
Art.-nr. 0129084819
EAN 4046778955711
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengte (l1) | 19 mm |
Schijfdiameter (d2) | 15 mm |
ISO | 10510 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Koptype | Zeskantkop |
Ringdikte (h1) | 1,6 mm |
Vorm | C |
Externe aandrijving (s1) | SW8 |
Kophoogte (k1) | 3 mm |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |