Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zelftappende verzonken lenskopschroef, vorm F met verzonken kop H

DIN 7983 RVS blank A2 H vorm F
SHR-BLVZK-DIN7983-F-H2-A2-3,5X9,5

Art.-nr. 0124013595

EAN 4049557514543

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende verzonken lenskopschroef, vorm F met verzonken kop H

Art.-nr. 0124013595

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 7983 roestvast staal A2 blank, vorm F, met verzonken kop H

Zelftappende schroeven behoren tot de draadvormende schroeven. Wanneer deze schroeven in een geprepareerd gat worden geschroefd, vormen deze hun eigen binnendraad.



Richtwaarden voor het selecteren van de juiste kerngatdiameter zijn te vinden in DIN 7975.



Vorm C = draad met punt


Vorm F = draad zonder punt


Vorm R = draad met afgeronde punt

Opmerking

Zelftappende schroeven van roestvast staal zijn minder sterk dan zelftappende schroeven van gehard staal. Dit betekent dat deze schroeven niet geschikt zijn voor het vormen van binnendraad in plaatwerk. Deze schroeven worden daarom uitsluitend in zachte materialen (bijvoorbeeld aluminium) gebruikt.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

DIN 7983

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Vorm

F

Koptype

Verzonken lenskop

Soort aandrijving

H

Interne aandrijving

H2

Nominale diameter (d1)

3,5 mm

Kopdiameter (dk)

6,8 mm

Lengte (l1)

9,5 mm

Kophoogte (k1)

2,1 mm

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Schroefdraadvorm

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie