Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zelftappende verzonken lenskopschroef, vorm C met verzonken kop H

DIN 7983 staal geel galv verz H vorm C met punt
SHR-BLVZK-DIN7983-C-H2-(A2C)-3,9X16

Art.-nr. 0117023916

EAN 4050382051059

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende verzonken lenskopschroef, vorm C met verzonken kop H

Art.-nr. 0117023916

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 7983, staal geel galvanisch verzinkt (A2C), PH-aandrijving, vorm C, met punt
  • Zelftappende schroeven behoren tot de draadvormende schroeven. Dit betekent dat wanneer deze schroeven in een voorbereide opening worden geschroefd, zij hun eigen binnendraad vormen

  • Richtwaarden voor het selecteren van de juiste kerngatdiameter zijn te vinden in DIN 7975
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

DIN 7983

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt geel

Vorm

C

Koptype

Verzonken lenskop

Soort aandrijving

H

Interne aandrijving

H2

Nominale diameter (d1)

3,9 mm

Kopdiameter (dk)

7,5 mm

Lengte (l1)

16 mm

Kophoogte (k1)

2,3 mm

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Schroefdraadvorm

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Nee

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie