Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zelftappende verzonken lenskopschroef, vorm C met verzonken kop H

DIN 7051 RVS A2, 20H H, vorm C
SCHROEF-BLVZK-ISO7051C-H2-A2-20H-4,2X25

Art.-nr. 011774225

EAN 4053479732688

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende verzonken lenskopschroef, vorm C met verzonken kop H

Art.-nr. 011774225

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

RVS A2, 20H
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

ISO 7051

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Koptype

Verzonken lenskop

Soort aandrijving

H

Interne aandrijving

H2

Nominale diameter (d1)

4,2 mm

Kopdiameter (dk)

9,4 mm

Lengte (l1)

25 mm

Kophoogte (k1)

2,6 mm

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Spoed

1,4 mm

Productklasse

A

Voldoet aan RoHS

Ja

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie