Zelftappende verzonken lenskopschroef, vorm C, met verzonken kop H DIN 7983, staal, verzinkt, zwart (A2S), met H-kruiskop.
DIN 7983 staal verzinkt zwart H vorm C met punt
SHR-BLVZK-DIN7983-C-H2-(A2S)-4,2X32
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zelftappende schroeven behoren tot de draadvormende schroeven. Wanneer deze schroeven in een geprepareerd gat worden geschroefd, vormen deze hun eigen tegendraad.
Richtwaarden voor het selecteren van de juiste kerngatdiameter zijn te vinden in DIN 7975.
Vorm C = draad met punt
Vorm F = draad zonder punt
Vorm R = draad met afgeronde punt
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt zwart |
Vorm | C |
Koptype | Verzonken lenskop |
Soort aandrijving | H |
Interne aandrijving | H2 |
Nominale diameter (d1) | 4.2 mm |
Kopdiameter (dk) | 8.1 mm |
Lengte (l1) | 32 mm |
Kophoogte (k1) | 2.5 mm |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadvorm | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Nee |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |