Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zelftappende verzonken lenskopschroef, vorm C, met verzonken kop H DIN 7983, staal, verzinkt, zwart (A2S), met H-kruiskop.

DIN 7983 staal verzinkt zwart H vorm C met punt
SHR-BLVZK-DIN7983-C-H2-(A2S)-3,5X13

Art.-nr. 013735 13
EAN 4011231195027

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten


Zelftappende schroeven behoren tot de draadvormende schroeven. Wanneer deze schroeven in een geprepareerd gat worden geschroefd, vormen deze hun eigen tegendraad.



Richtwaarden voor het selecteren van de juiste kerngatdiameter zijn te vinden in DIN 7975.



Vorm C = draad met punt


Vorm F = draad zonder punt


Vorm R = draad met afgeronde punt


Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt zwart

Vorm

C

Koptype

Verzonken lenskop

Soort aandrijving

H

Interne aandrijving

H2

Nominale diameter (d1)

3.5 mm

Kopdiameter (dk)

6.8 mm

Lengte (l1)

13 mm

Kophoogte (k1)

2.1 mm

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadvorm

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Nee

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie