Zelftappende schroeven, verzonken lenskop assortiment 1600 stuks in systeemkoffer 4.4.1. DIN 7983
DIN 7983 st verz zwart verz lenskop H vorm C sysko
ASS-SCHR-BL-SORT-DIN7983-PH2-(A2S)-SYSKO
SYSTEMKOFFER


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Assortiment met 1600 stuks
- 100 zelftappende schroeven 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 mm
- 100 zelftappende schroeven 3,9 x 16 / 3,9 x 19 / 3,9 x 22 / 3,9 x 25 / 3,9 x 32 mm
- 100 zelftappende schroeven 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 22 / 4,2 x 25 / 4,2 x 32 mm
- 100 rozetten elk van ∅ 4,8 / 5 / 6 mm
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 1600 st |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt zwart |
Voldoet aan RoHS | Nee |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |

SHR-BLVZK-DIN7983-C-H2-(A2S)-3,5X13
SHR-BLVZK-DIN7983-C-H2-(A2S)-3,5X16
SHR-BLVZK-DIN7983-C-H2-(A2S)-3,5X19

SHR-BLVZK-DIN7983-C-H2-(A2S)-3,9X16

SHR-BLVZK-DIN7983-C-H2-(A2S)-3,9X19

SHR-BLVZK-DIN7983-C-H2-(A2S)-3,9X22
SHR-BLVZK-DIN7983-C-H2-(A2S)-3,9X25

SHR-BLVZK-DIN7983-C-H2-(A2S)-3,9X32

SHR-BLVZK-DIN7983-C-H2-(A2S)-4,2X16

SHR-BLVZK-DIN7983-C-H2-(A2S)-4,2X19
SHR-BLVZK-DIN7983-C-H2-(A2S)-4,2X22

SCHROEF-BLVZK-DIN7983C-PH2-(A2S)-4,2X25
SHR-BLVZK-DIN7983-C-H2-(A2S)-4,2X32
KRAALRING-TYPE4-MS-(BRU)-ZWART-4115-5,0
KRAALRING-TYPE4-MS-(BRU)-ZWART-4125-4,8
KRAALRING-TYPE4-MS-(BRU)-ZWART-4136-6,0