Zelftappende schroeven, verzonken kop assortiment
GEFU RVS A2 verzonken set 2408-delig Sysko
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Aantal stuks in assortiment of set | 2408 st |
Productgewicht (per stuk) | 5170.000 g |
SCHROEF-PLVZK-TT2000-TX10-A2-M3X6
TAPTITE2000SCHROEF-PLVZK-TT2000-TX10-A2-M3X8
TAPTITE2000SCHROEF-PLVZK-TT2000-TX10-A2-M3X10
TAPTITE2000SCHROEF-PLVZK-TT2000-TX20-A2-M4X8
TAPTITE2000SCHROEF-PLVZK-TT2000-TX20-A2-M4X10
TAPTITE2000SCHROEF-PLVZK-TT2000-TX20-A2-M4X12
TAPTITE2000SCHROEF-PLVZK-TT2000-TX20-A2-M4X16
TAPTITE2000SCHROEF-PLVZK-TT2000-TX25-A2-M5X10
TAPTITE2000SCHROEF-PLVZK-TT2000-TX25-A2-M5X12
TAPTITE2000SCHROEF-PLVZK-TT2000-TX25-A2-M5X16
TAPTITE2000SCHROEF-PLVZK-TT2000-TX25-A2-M5X20
TAPTITE2000SCHROEF-PLVZK-TT2000-TX30-A2-M6X12
TAPTITE2000SCHROEF-PLVZK-TT2000-TX30-A2-M6X16
TAPTITE2000SCHROEF-PLVZK-TT2000-TX30-A2-M6X20
TAPTITE2000SCHROEF-PLVZK-TT2000-TX30-A2-M6X30
TAPTITE2000BIT TX C 6,3 (1/4)
TX BIT 1/4 INCH L26MM TX 20
TX BITS 1/4 L26MM TX 25
TX BITS 1/4 INCH L26MM TX 30