Zelftappende schroeven, verzonken kop assortiment 1550 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 7051
ISO 7051 staal verzinkt panhead H vorm C sysko
ASS-PLSCH-ISO7051-PH2-A2K-1600X-SYSKO
Art.-nr. 5964011701
EAN 4046777995046
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Assortiment met 1550 stuks
- 100 zelftappende schroeven 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 22 mm
- 100 zelftappende schroeven 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 22 / 4,2 x 25 / 4,2 x 32 mm
- 100 zelftappende schroeven 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 22 / 4,8 x 25 mm
- 50 x zelftappende schroeven 4,8 x 32
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 1550 st |
Normering | ISO 7051 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
SCHROEF-BLVZK-ISO7051C-H2-(A2K)-3,5X13
SCHROEF-BLVZK-ISO7051C-H2-(A2K)-3,5X16
SCHROEF-BLVZK-ISO7051C-H2-(A2K)-3,5X19
SCHROEF-BLVZK-ISO7051C-H2-(A2K)-3,5X22
SCHROEF-BLVZK-ISO7051C-H2-(A2K)-4,2X13
SCHROEF-BLVZK-ISO7051C-H2-(A2K)-4,2X16
SCHROEF-BLVZK-ISO7051C-H2-(A2K)-4,2X19
SCHROEF-BLVZK-ISO7051C-H2-(A2K)-4,2X22
SCHROEF-BLVZK-ISO7051C-H2-(A2K)-4,2X25
SCHROEF-BLVZK-ISO7051C-H2-(A2K)-4,2X32
SCHROEF-BLVZK-ISO7051C-H2-(A2K)-4,8X13
SCHROEF-BLVZK-ISO7051C-H2-(A2K)-4,8X16
SCHROEF-BLVZK-ISO7051C-H2-(A2K)-4,8X19
SCHROEF-BLVZK-ISO7051C-H2-(A2K)-4,8X22
SCHROEF-BLVZK-ISO7051C-H2-(A2K)-4,8X25
SCHROEF-BLVZK-ISO7051C-H2-(A2K)-4,8X32