Zelftappende schroeven, verzonken kop assortiment 1500 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 7050
ISO 7050 RVS A2 verzonken kop H 1500 st. Sysko
ASS-PLTSCHR-ASS-ISO7050-PH2-A2-1500-SYSK
Art.-nr. 5964011602
EAN 4046777997415
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 1500 st |
Normering | ISO 7050 |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-PH2-A2-20H-3,5X13
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-PH2-A2-20H-3,5X16
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-H2-A2-20H-3,5X19
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-H2-A2-20H-3,5X22
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-H2-A2-20H-3,5X25
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-PH2-A2-20H-4,2X13
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-H2-A2-20H-4,2X16
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-H2-A2-20H-4,2X19
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-H2-A2-20H-4,2X22
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-PH2-A2-20H-4,2X25
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-PH2-A2-20H-4,8X16
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-H2-A2-20H-4,8X19
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-H2-A2-20H-4,8X22
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-H2-A2-20H-4,8X25
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-PH2-A2-20H-4,8X32
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-H2-A2-20H-4,8X38