Zelftappende schroeven, verzonken kop assortiment 1400 stuks in systeemkoffer 4.4.1.
ISO 7050 staal verzinkt verzonken kop H sysko
ASS-PLSCH-ISO7050-PH2-A2K-1400X-SYSKO
Art.-nr. 5964011601
EAN 4046777995114
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 1400 st |
Normering | ISO 7050 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-H2-(A2K)-3,5X13
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-H2-(A2K)-3,5X16
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-H2-(A2K)-3,5X19
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-H2-(A2K)-3,5X22
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-H2-(A2K)-3,5X25
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-H2-(A2K)-3,5X9,5
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-H2-(A2K)-4,2X16
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-H2-(A2K)-4,2X19
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-H2-(A2K)-4,2X25
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-H2-(A2K)-4,2X32
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-H2-(A2K)-4,8X13
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-H2-(A2K)-4,8X16
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-H2-(A2K)-4,8X19
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-H2-(A2K)-4,8X25
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-H2-(A2K)-4,8X32
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-H2-(A2K)-4,8X38