Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zelftappende schroeven, verzonken kop assortiment 1.353-delig - ASS-PLAATSCH-PLVZK-AW-A2-1353X-SYSKO Zelftappende schroeven, verzonken kop assortiment 1.353-delig - ASS-PLAATSCH-PLVZK-AW-A2-1353X-SYSKO Zelftappende schroeven, verzonken kop assortiment 1.353-delig - ASS-PLAATSCH-PLVZK-AW-A2-1353X-SYSKO Zelftappende schroeven, verzonken kop assortiment 1.353-delig - ASS-PLAATSCH-PLVZK-AW-A2-1353X-SYSKO Zelftappende schroeven, verzonken kop assortiment 1.353-delig - ASS-PLAATSCH-PLVZK-AW-A2-1353X-SYSKO
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Zelftappende schroeven, verzonken kop assortiment 1.353-delig - ASS-PLAATSCH-PLVZK-AW-A2-1353X-SYSKO - 1
Zelftappende schroeven, verzonken kop assortiment 1.353-delig - ASS-PLAATSCH-PLVZK-AW-A2-1353X-SYSKO - 2
Zelftappende schroeven, verzonken kop assortiment 1.353-delig - ASS-PLAATSCH-PLVZK-AW-A2-1353X-SYSKO - 3
Zelftappende schroeven, verzonken kop assortiment 1.353-delig - ASS-PLAATSCH-PLVZK-AW-A2-1353X-SYSKO - 4
Zelftappende schroeven, verzonken kop assortiment 1.353-delig - ASS-PLAATSCH-PLVZK-AW-A2-1353X-SYSKO - 5

Zelftappende schroeven, verzonken kop assortiment 1.353-delig

A2 RVS, verzonken kop AW 1353 st., sysko
ASS-PLAATSCH-PLVZK-AW-A2-1353X-SYSKO

Art.-nr. 5964012300

EAN 4046777990560

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende schroeven, verzonken kop assortiment 1.353-delig

Art.-nr. 5964012300
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
WN 112, A2 roestvast staal, blank, AW-aandrijving in systeemkoffer 4.4.1

Inhoud: 1.353-delig


  • 100 zelftappende schroeven 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 mm

  • 100 zelftappende schroeven 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 / 3,9 x 25 mm

  • 50 zelftappende schroeven 3,9 x 38 mm

  • 100 zelftappende schroeven 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm

  • 50 zelftappende schroeven 4,2 x 32 / 4,2 x 38 / 4,2 x 50 mm

  • 100 zelftappende schroeven 4,8 x 25 mm

  • 50 zelftappende schroeven 4,8 x 32 mm

  • 1 bit AW10/AW20/AW25
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

1353 st

Normering

WN 123

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Inclusief Zelftappende schroeven, verzonken kop assortiment 1.353-delig:
100 x
Zelftappende schroef met punt, vorm C met AW-aandrijving WN 112, RVS A2

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW10-A2-3,5X13

Omschrijving:
3.5 x 13
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met punt, vorm C met AW-aandrijving WN 112, RVS A2

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW10-A2-3,5X16

Omschrijving:
3.5 x 16
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met punt, vorm C met AW-aandrijving WN 112, RVS A2

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW10-A2-3,5X19

Omschrijving:
3.5 x 19
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met punt, vorm C met AW-aandrijving WN 112, RVS A2

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW20-A2-3,9X13

Omschrijving:
3.9 x 13
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met punt, vorm C met AW-aandrijving WN 112, RVS A2

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW20-A2-3,9X16

Omschrijving:
3.9 x 16
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met punt, vorm C met AW-aandrijving WN 112, RVS A2

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW20-A2-3,9X19

Omschrijving:
3.9 x 19
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met punt, vorm C met AW-aandrijving WN 112, RVS A2

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW20-A2-3,9X25

Omschrijving:
3.9 x 25
Hoeveelheid: 100 x
50 x
Zelftappende schroef met punt, vorm C met AW-aandrijving WN 112, RVS A2

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW20-A2-3,9X38

Omschrijving:
3.9 x 38
Hoeveelheid: 50 x
100 x
Zelftappende schroef met punt, vorm C met AW-aandrijving WN 112, RVS A2

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW20-A2-4,2X16

Omschrijving:
4.2 x 16
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met punt, vorm C met AW-aandrijving WN 112, RVS A2

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW20-A2-4,2X19

Omschrijving:
4.2 x 19
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met punt, vorm C met AW-aandrijving WN 112, RVS A2

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW20-A2-4,2X25

Omschrijving:
4.2 x 25
Hoeveelheid: 100 x
50 x
Zelftappende schroef met punt, vorm C met AW-aandrijving WN 112, RVS A2

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW20-A2-4,2X32

Omschrijving:
4.2 x 32
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Zelftappende schroef met punt, vorm C met AW-aandrijving WN 112, RVS A2

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW20-A2-4,2X38

Omschrijving:
4.2 x 38
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Zelftappende schroef met punt, vorm C met AW-aandrijving WN 112, RVS A2

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW20-A2-4,2X50

Omschrijving:
4.2 x 50
Hoeveelheid: 50 x
100 x
Zelftappende schroef met punt, vorm C met AW-aandrijving WN 112, RVS A2

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW25-A2-4,8X25

Omschrijving:
4.8 x 25
Hoeveelheid: 100 x
50 x
Zelftappende schroef met punt, vorm C met AW-aandrijving WN 112, RVS A2

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW25-A2-4,8X32

Omschrijving:
4.8 x 32
Hoeveelheid: 50 x
1 x
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT, 25MM, 1/4, AW10

Omschrijving:
10; AW10; 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT-AW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
20; AW 20; 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT-AW25-LICHTGROEN-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
25; AW 25; 25 mm
Hoeveelheid: 1 x