Zelftappende schroeven, panhead, assortiment 1550 stuks
ISO 7049 RVS A2 bolcil.kop H 1500 st. Sysko
ASS-SCHRF-BCLK-ISO7049C-A2-20H-H2-1500X
Art.-nr. 5964505100
EAN 4046777995282
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 1500 st |
Normering | ISO 7049 |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
SCHROEF-BCLK-ISO7049C-A2-20H-H2-3,5X13
SCHROEF-BCLK-ISO7049C-A2-20H-H2-3,5X16
SCHROEF-BCLK-ISO7049C-A2-20H-H2-3,5X19
SCHROEF-BCLK-ISO7049C-A2-20H-H2-3,5X22
SCHROEF-BCLK-ISO7049C-A2-20H-H2-3,5X25
SCHROEF-BCLK-ISO7049C-A2-20H-H2-3,5X9,5
SCHROEF-BCLK-ISO7049C-A2-20H-H2-4,2X13
SCHROEF-BCLK-ISO7049C-A2-20H-H2-4,2X16
SCHROEF-BCLK-ISO7049C-A2-20H-H2-4,2X19
SCHROEF-BCLK-ISO7049C-A2-20H-H2-4,2X25
SCHROEF-BCLK-ISO7049C-A2-20H-H2-4,2X32
SCHROEF-BCLK-ISO7049C-A2-20H-H2-4,8X13
SCHROEF-BCLK-ISO7049C-A2-20H-H2-4,8X16
SCHROEF-BCLK-ISO7049C-A2-20H-H2-4,8X25
SCHROEF-BCLK-ISO7049C-A2-20H-H2-4,8X32
SCHROEF-BCLK-ISO7049C-A2-20H-H2-4,8X38