Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zelftappende schroeven, lenskop met kraag assortiment 1402 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-PLSCH-CIL+FL-AW-(DSS)-1402X-SYSKO Zelftappende schroeven, lenskop met kraag assortiment 1402 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-PLSCH-CIL+FL-AW-(DSS)-1402X-SYSKO
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Zelftappende schroeven, lenskop met kraag assortiment 1402 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-PLSCH-CIL+FL-AW-(DSS)-1402X-SYSKO - 1
Zelftappende schroeven, lenskop met kraag assortiment 1402 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-PLSCH-CIL+FL-AW-(DSS)-1402X-SYSKO - 2

Zelftappende schroeven, lenskop met kraag assortiment 1402 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

DSS st, lenskopflens AW, 1402 stuks, sysko
ASS-PLSCH-CIL+FL-AW-(DSS)-1402X-SYSKO

Art.-nr. 5964011300

EAN 4046777958195

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende schroeven, lenskop met kraag assortiment 1402 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

Art.-nr. 5964011300
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
Delta Seal, zwart AW-aandrijving

Beschermende coating



Geen schadelijke zware metalen, zoals cadmium of chroom VI



Inhoud: 1402-delig


  • 100 zelftappende schroeven 3,9 x 9,5 / 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm

  • 50 zelftappende schroeven 3,9 x 25 / 3,9 x 32 mm

  • 100 zelftappende schroeven 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 mm

  • 50 zelftappende schroeven 4,2 x 25 / 4,2 x 32 / 4,2 x 38 mm

  • 100 zelftappende schroeven 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm

  • 50 zelftappende schroeven 4,8 x 25 / 4,8 x 32 / 4,8 x 38 mm

  • 1-bit AW20 / AW25
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

1402 st

Normering

WN 113

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Zwarte deklaag

Voldoet aan RoHS

Ja

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Inclusief Zelftappende schroeven, lenskop met kraag assortiment 1402 stuks in systeemkoffer 4.4.1.:
100 x
Zelftappende schroef met lenskop, vorm C met flens

PLAATSCHROEF-BCLK+FL-C-AW20-(DSS)-3,9X13

Omschrijving:
3.9 x 13 mm
Staal, Delta Seal zwart, met AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met lenskop, vorm C met flens

PLAATSCHROEF-BCLK+FL-C-AW20-(DSS)-3,9X16

Omschrijving:
3.9 x 16 mm
Staal, Delta Seal zwart, met AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met lenskop, vorm C met flens

PLAATSCHROEF-BCLK+FL-C-AW20-(DSS)-3,9X19

Omschrijving:
3.9 x 19 mm
Staal, Delta Seal zwart, met AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met lenskop, vorm C met flens

PLAATSCHROEF-BCLK+FL-C-AW20-(DSS)-3,9X25

Omschrijving:
3.9 x 25 mm
Staal, Delta Seal zwart, met AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
50 x
Zelftappende schroef met lenskop, vorm C met flens

PLAATSCHROEF-BCLK+FL-C-AW20-(DSS)-3,9X32

Omschrijving:
3.9 x 32 mm
Staal, Delta Seal zwart, met AW-aandrijving
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Zelftappende schroef met lenskop, vorm C met flens

PLAATSCHROEF-BCLK+FL-C-AW20-DSS-3,9X9,5

Omschrijving:
3.9 x 9.5 mm
Staal, Delta Seal zwart, met AW-aandrijving
Hoeveelheid: 50 x
100 x
Zelftappende schroef met lenskop, vorm C met flens

PLAATSCHROEF-BCLK+FL-C-AW20-(DSS)-4,2X13

Omschrijving:
4.2 x 13 mm
Staal, Delta Seal zwart, met AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met lenskop, vorm C met flens

PLAATSCHROEF-BCLK+FL-C-AW20-(DSS)-4,2X16

Omschrijving:
4.2 x 16 mm
Staal, Delta Seal zwart, met AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met lenskop, vorm C met flens

PLAATSCHROEF-BCLK+FL-C-AW20-(DSS)-4,2X19

Omschrijving:
4.2 x 19 mm
Staal, Delta Seal zwart, met AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
50 x
Zelftappende schroef met lenskop, vorm C met flens

PLAATSCHROEF-BCLK+FL-C-AW20-(DSS)-4,2X25

Omschrijving:
4.2 x 25 mm
Staal, Delta Seal zwart, met AW-aandrijving
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Zelftappende schroef met lenskop, vorm C met flens

PLAATSCHROEF-BCLK+FL-C-AW20-(DSS)-4,2X32

Omschrijving:
4.2 x 32 mm
Staal, Delta Seal zwart, met AW-aandrijving
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Zelftappende schroef met lenskop, vorm C met flens

PLAATSCHROEF-BCLK+FL-C-AW20-(DSS)-4,2X38

Omschrijving:
4.2 x 38 mm
Staal, Delta Seal zwart, met AW-aandrijving
Hoeveelheid: 50 x
100 x
Zelftappende schroef met lenskop, vorm C met flens

PLAATSCHROEF-BCLK+FL-C-AW25-(DSS)-4,8X13

Omschrijving:
4.8 x 13 mm
Staal, Delta Seal zwart, met AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met lenskop, vorm C met flens

PLAATSCHROEF-BCLK+FL-C-AW25-(DSS)-4,8X16

Omschrijving:
4.8 x 16 mm
Staal, Delta Seal zwart, met AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met lenskop, vorm C met flens

PLAATSCHROEF-BCLK+FL-C-AW25-(DSS)-4,8X19

Omschrijving:
4.8 x 19 mm
Staal, Delta Seal zwart, met AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
50 x
Zelftappende schroef met lenskop, vorm C met flens

PLAATSCHROEF-BCLK+FL-C-AW25-(DSS)-4,8X25

Omschrijving:
4.8 x 25 mm
Staal, Delta Seal zwart, met AW-aandrijving
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Zelftappende schroef met lenskop, vorm C met flens

PLAATSCHROEF-BCLK+FL-C-AW25-(DSS)-4,8X32

Omschrijving:
4.8 x 32 mm
Staal, Delta Seal zwart, met AW-aandrijving
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Zelftappende schroef met lenskop, vorm C met flens

PLAATSCHROEF-BCLK+FL-C-AW25-(DSS)-4,8X38

Omschrijving:
4.8 x 38 mm
Staal, Delta Seal zwart, met AW-aandrijving
Hoeveelheid: 50 x
AW<SUP>®</SUP>-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering
1 x
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT AW 20

Omschrijving:
20; AW 20; 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
AW<SUP>®</SUP>-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering
1 x
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT AW 25

Omschrijving:
25; AW 25; 25 mm
Hoeveelheid: 1 x