Zelftappende schroeven, lenskop assortiment 1603 stuks in systeemkoffer 4.4.1.
Staal verzinkt platkop AW 1603 stuks sysko
ASS-PLTSCH-CK-AW-(A2K)-1603X-SYSKO
Art.-nr. 5964011101
EAN 4046777945515
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Inhoud: 1603-delig
- 100 zelftappende schroeven 2,9 x 9,5 / 2,9 x 13 mm
- 100 zelftappende schroeven 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 25 mm
- 100 zelftappende schroeven 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm
- 100 zelftappende schroeven 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 25 mm
- 1-bit AW10 / AW20 / AW25
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 1603 st |
Normering | WN 111 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
SCHROEF-BCLK-WN111-C-AW10-(A2K)-2,9X13
SCHROEF-BCLK-WN111-C-AW10-(A2K)-2,9X9,5
SCHROEF-BCLK-WN111-C-AW10-(A2K)-3,5X13
SCHROEF-BCLK-WN111-C-AW10-(A2K)-3,5X16
SCHROEF-BCLK-WN111-C-AW10-(A2K)-3,5X19
SCHROEF-BCLK-WN111-C-AW10-(A2K)-3,5X25
SCHROEF-BCLK-WN111-C-AW10-(A2K)-3,5X9,5
SCHROEF-BCLK-WN111-C-AW20-(A2K)-4,2X13
SCHROEF-BCLK-WN111-C-AW20-(A2K)-4,2X16
SCHROEF-BCLK-WN111-C-AW20-(A2K)-4,2X19
SCHROEF-BCLK-WN111-C-AW20-(A2K)-4,2X25
SCHROEF-BCLK-WN111-C-AW20-(A2K)-4,2X9,5
SCHROEF-BCLK-WN111-C-AW25-(A2K)-4,8X13
SCHROEF-BCLK-WN111-C-AW25-(A2K)-4,8X16
SCHROEF-BCLK-WN111-C-AW25-(A2K)-4,8X19
SCHROEF-BCLK-WN111-C-AW25-(A2K)-4,8X25
BIT, 25MM, 1/4, AW10
BIT-AW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM
BIT-AW25-LICHTGROEN-1/4IN-L25MM