Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zelftappende schroeven lenskop DIN 7981 galvanisch verzinkt, assortiment - ASS-PLTSCHR-DIN7981-PH2-A2K-1600X-SYSKO Zelftappende schroeven lenskop DIN 7981 galvanisch verzinkt, assortiment - ASS-PLTSCHR-DIN7981-PH2-A2K-1600X-SYSKO
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Zelftappende schroeven lenskop DIN 7981 galvanisch verzinkt, assortiment - ASS-PLTSCHR-DIN7981-PH2-A2K-1600X-SYSKO - 1
Zelftappende schroeven lenskop DIN 7981 galvanisch verzinkt, assortiment - ASS-PLTSCHR-DIN7981-PH2-A2K-1600X-SYSKO - 2

Zelftappende schroeven lenskop DIN 7981 galvanisch verzinkt, assortiment

DIN 7981 staal verzinkt panhead H 1600 stuks sysko
ASS-PLTSCHR-DIN7981-PH2-A2K-1600X-SYSKO

Art.-nr. 5964011500

EAN 4046777622508

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende schroeven lenskop DIN 7981 galvanisch verzinkt, assortiment

Art.-nr. 5964011500
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
1600 stuks in systeemkoffer 4.4.1 zelftappende schroeven, lenskop DIN 7981, vorm C, kruiskop H, staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Inhoud: 1600-delig


  • 100 zelftappende schroeven 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 22 mm

  • 100 zelftappende schroeven 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 22 / 4,2 x 25 mm

  • 100 zelftappende schroeven 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 22 / 4,8 x 25 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

1600 st

Normering

DIN 7981

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Inclusief Zelftappende schroeven lenskop DIN 7981 galvanisch verzinkt, assortiment:
100 x
Zelftappende lenskopschroef, vorm C met verzonken kop H DIN 7981, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, met punt

SCHROEF-BCLK-DIN7981C-PH2-(A2K)-3,5X13

Omschrijving:
3,5 x 13 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende lenskopschroef, vorm C met verzonken kop H DIN 7981, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, met punt

SCHROEF-BCLK-DIN7981C-PH2-(A2K)-3,5X16

Omschrijving:
3,5 x 16 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende lenskopschroef, vorm C met verzonken kop H DIN 7981, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, met punt

SCHROEF-BCLK-DIN7981C-PH2-(A2K)-3,5X19

Omschrijving:
3,5 x 19 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende lenskopschroef, vorm C met verzonken kop H DIN 7981, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, met punt

SCHROEF-BCLK-DIN7981C-PH2-(A2K)-3,5X22

Omschrijving:
3,5 x 22 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende lenskopschroef, vorm C met verzonken kop H DIN 7981, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, met punt

SCHROEF-BCLK-DIN7981C-PH2-(A2K)-3,5X9,5

Omschrijving:
3,5 x 9,5 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende lenskopschroef, vorm C met verzonken kop H DIN 7981, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, met punt

SCHROEF-BCLK-DIN7981C-PH2-(A2K)-4,2X13

Omschrijving:
4,2 x 13 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende lenskopschroef, vorm C met verzonken kop H DIN 7981, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, met punt

SCHROEF-BCLK-DIN7981C-PH2-(A2K)-4,2X16

Omschrijving:
4,2 x 16 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende lenskopschroef, vorm C met verzonken kop H DIN 7981, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, met punt

SCHROEF-BCLK-DIN7981C-PH2-(A2K)-4,2X19

Omschrijving:
4,2 x 19 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende lenskopschroef, vorm C met verzonken kop H DIN 7981, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, met punt

SCHROEF-BCLK-DIN7981C-PH2-(A2K)-4,2X22

Omschrijving:
4,2 x 22 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende lenskopschroef, vorm C met verzonken kop H DIN 7981, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, met punt

SCHROEF-BCLK-DIN7981C-PH2-(A2K)-4,2X25

Omschrijving:
4,2 x 25 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende lenskopschroef, vorm C met verzonken kop H DIN 7981, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, met punt

SCHROEF-BCLK-DIN7981C-PH2-(A2K)-4,2X9,5

Omschrijving:
4,2 x 9,5 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende lenskopschroef, vorm C met verzonken kop H DIN 7981, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, met punt

SCHROEF-BCLK-DIN7981C-PH2-(A2K)-4,8X13

Omschrijving:
4,8 x 13 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende lenskopschroef, vorm C met verzonken kop H DIN 7981, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, met punt

SCHROEF-BCLK-DIN7981C-PH2-(A2K)-4,8X16

Omschrijving:
4,8 x 16 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende lenskopschroef, vorm C met verzonken kop H DIN 7981, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, met punt

SCHROEF-BCLK-DIN7981C-PH2-(A2K)-4,8X19

Omschrijving:
4,8 x 19 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende lenskopschroef, vorm C met verzonken kop H DIN 7981, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, met punt

SCHROEF-BCLK-DIN7981C-PH2-(A2K)-4,8X22

Omschrijving:
4,8 x 22 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende lenskopschroef, vorm C met verzonken kop H DIN 7981, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, met punt

SCHROEF-BCLK-DIN7981C-PH2-(A2K)-4,8X25

Omschrijving:
4,8 x 25 mm
Hoeveelheid: 100 x