Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zelftappende schroeven, bolkop assortiment - SCR-GEFU-SYSKO-HRDHD-(A2K)-1706PCS Zelftappende schroeven, bolkop assortiment - SCR-GEFU-SYSKO-HRDHD-(A2K)-1706PCS
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Zelftappende schroeven, bolkop assortiment - SCR-GEFU-SYSKO-HRDHD-(A2K)-1706PCS - 1
Zelftappende schroeven, bolkop assortiment - SCR-GEFU-SYSKO-HRDHD-(A2K)-1706PCS - 2

Zelftappende schroeven, bolkop assortiment

GEFU verzinkt staal bolkop set 1706-delig Sysko
SYSTEMKOFFER

Art.-nr. 5964020901
EAN 4058794429985

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

1.706 stuks in systeemkoffer 4.4.1. Galvanisch verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K), Taptite 2000 schroefdraad, binnenzeskant
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Aantal stuks in assortiment of set

1706 st

Productgewicht (per stuk)

5430.000 g

Inclusief Zelftappende schroeven, bolkop assortiment:
200 x
GEFU® draadvormende schroef Met Taptite 2000®-draad, platte halfronde kop met kraag en TX-aandrijving

SCHROEF-BK+FL-DIN7500-TX20-(A2K)-M4X8

Omschrijving:
M4 x 8
DIN 7500-1, gecarboneerd verzinkt staal (-O-), blauw gepassiveerd (A2K) met antiwrijvingslaag
Hoeveelheid: 200 x
200 x
GEFU® draadvormende schroef Met Taptite 2000®-draad, platte halfronde kop met kraag en TX-aandrijving

SCHROEF-BK+FL-DIN7500-TX20-(A2K)-M4X10

Omschrijving:
M4 x 10
DIN 7500-1, gecarboneerd verzinkt staal (-O-), blauw gepassiveerd (A2K) met antiwrijvingslaag
Hoeveelheid: 200 x
200 x
GEFU® draadvormende schroef Met Taptite 2000®-draad, platte halfronde kop met kraag en TX-aandrijving

SCHROEF-BK+FL-DIN7500-TX20-(A2K)-M4X12

Omschrijving:
M4 x 12
DIN 7500-1, gecarboneerd verzinkt staal (-O-), blauw gepassiveerd (A2K) met antiwrijvingslaag
Hoeveelheid: 200 x
200 x
GEFU® draadvormende schroef Met Taptite 2000®-draad, platte halfronde kop met kraag en TX-aandrijving

SCHROEF-BK+FL-DIN7500-TX20-(A2K)-M4X16

Omschrijving:
M4 x 16
DIN 7500-1, gecarboneerd verzinkt staal (-O-), blauw gepassiveerd (A2K) met antiwrijvingslaag
Hoeveelheid: 200 x
200 x
GEFU® draadvormende schroef Met Taptite 2000®-draad, platte halfronde kop met kraag en TX-aandrijving

SCHROEF-BK+FL-DIN7500-TX25-(A2K)-M5X10

Omschrijving:
M5 x 10
DIN 7500-1, gecarboneerd verzinkt staal (-O-), blauw gepassiveerd (A2K) met antiwrijvingslaag
Hoeveelheid: 200 x
200 x
GEFU® draadvormende schroef Met Taptite 2000®-draad, platte halfronde kop met kraag en TX-aandrijving

SCHROEF-BK+FL-DIN7500-TX25-(A2K)-M5X12

Omschrijving:
M5 x 12
DIN 7500-1, gecarboneerd verzinkt staal (-O-), blauw gepassiveerd (A2K) met antiwrijvingslaag
Hoeveelheid: 200 x
100 x
GEFU® draadvormende schroef Met Taptite 2000®-draad, platte halfronde kop met kraag en TX-aandrijving

SCHROEF-BK+FL-DIN7500-TX25-(A2K)-M5X16

Omschrijving:
M5 x 16
DIN 7500-1, gecarboneerd verzinkt staal (-O-), blauw gepassiveerd (A2K) met antiwrijvingslaag
Hoeveelheid: 100 x
100 x
GEFU® draadvormende schroef Met Taptite 2000®-draad, platte halfronde kop met kraag en TX-aandrijving

SCHROEF-BK+FL-DIN7500-TX25-(A2K)-M5X20

Omschrijving:
M5 x 20
DIN 7500-1, gecarboneerd verzinkt staal (-O-), blauw gepassiveerd (A2K) met antiwrijvingslaag
Hoeveelheid: 100 x
100 x
GEFU® draadvormende schroef Met Taptite 2000®-draad, platte halfronde kop met kraag en TX-aandrijving

SCHROEF-BK+FL-DIN7500-TX30-(A2K)-M6X12

Omschrijving:
M6 x 12
DIN 7500-1, gecarboneerd verzinkt staal (-O-), blauw gepassiveerd (A2K) met antiwrijvingslaag
Hoeveelheid: 100 x
100 x
GEFU® draadvormende schroef Met Taptite 2000®-draad, platte halfronde kop met kraag en TX-aandrijving

SCHROEF-BK+FL-DIN7500-TX30-(A2K)-M6X16

Omschrijving:
M6 x 16
DIN 7500-1, gecarboneerd verzinkt staal (-O-), blauw gepassiveerd (A2K) met antiwrijvingslaag
Hoeveelheid: 100 x
100 x
GEFU® draadvormende schroef Met Taptite 2000®-draad, platte halfronde kop met kraag en TX-aandrijving

SCHROEF-BK+FL-DIN7500-TX30-(A2K)-M6X20

Omschrijving:
M6 x 20
DIN 7500-1, gecarboneerd verzinkt staal (-O-), blauw gepassiveerd (A2K) met antiwrijvingslaag
Hoeveelheid: 100 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

TX BIT 1/4 INCH L26MM TX 20

Omschrijving:
TX20
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

TX BITS 1/4 L26MM TX 25

Omschrijving:
TX25
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

TX BITS 1/4 INCH L26MM TX 30

Omschrijving:
TX30
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 1897 type RN

SPIRAALBOOR-MET-DIN1897-HSS-D3,7

ZEBRA
Omschrijving:
3.7 mm
Extra korte precisieboor voor staal voor algemene en brede toepassingen in staal tot 1000 N/mm² en in gietijzer.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 1897 type RN

SPIRAALBOOR-MET-DIN1897-HSS-D4,6

ZEBRA
Omschrijving:
4.6 mm
Extra korte precisieboor voor staal voor algemene en brede toepassingen in staal tot 1000 N/mm² en in gietijzer.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 1897 type RN

SPIRAALBOOR-MET-DIN1897-HSS-D5,6

ZEBRA
Omschrijving:
5.6 mm
Extra korte precisieboor voor staal voor algemene en brede toepassingen in staal tot 1000 N/mm² en in gietijzer.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeem-inlay, kunststof 4.4.1

SYSTEEMINZET-4.4.1.-12VAKS

Omschrijving:
Aantal vakken: 12 st; Vakbreedte x vakdiepte x vakhoogte: 100 x 48 x 52 mm
Een vast vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. Kan in combinatie met andere tussenstukken worden gebruikt.
Hoeveelheid: 1 x