Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zelftappende schroef, verzonken, vorm C met TX-aandrijving ISO 14586 RVS A2, vorm C (met punt)

ISO 14586 roestvast staal A2 verz. kop TX vorm C
SCHROEF-PLVZK-ISO14586C-TX15-A2-3,5X13

Art.-nr. 420435 13

EAN 4053479257815

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende schroef, verzonken, vorm C met TX-aandrijving ISO 14586 RVS A2, vorm C (met punt)

Art.-nr. 420435 13
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
Met binnenzeskantkop, corrosiebestendig

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

C

Nominale diameter (d1)

3,5 mm

Lengte (l1)

13 mm

Kopdiameter (dk)

7,3 mm

Kophoogte (k1)

2,35 mm

Interne aandrijving

TX15

Soort aandrijving

Binnen-TX

Koptype

Verzonken kop

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Vorm van de punt

C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie