Zelftappende schroef, verzonken, vorm C met TX-aandrijving ISO 14586 RVS A2, vorm C (met punt)
ISO 14586 roestvast staal A2 verz. kop TX vorm C
SCHROEF-PLVZK-ISO14586-C-TX25-A2-5,5X60
Art.-nr. 420455 60
EAN 4053479256849
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Met binnenzeskantkop, corrosiebestendig
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | C |
Nominale diameter (d1) | 5,5 mm |
Lengte (l1) | 60 mm |
Kopdiameter (dk) | 10,3 mm |
Kophoogte (k1) | 3 mm |
Interne aandrijving | TX25 |
Soort aandrijving | Binnen-TX |
Koptype | Verzonken kop |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Vorm van de punt | C |