Zelftappende schroef verzonken lenskop
ISO 14587 RVS A2 blank TX vorm C
Art.-nr. 4204703516
EAN 4056807075648
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Normering | ISO 14587 |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | C |
Koptype | Verzonken lenskop |
Soort aandrijving | Binnen-TX |
Interne aandrijving | TX15 |
Nominale diameter (d1) | 3,5 mm |
Kopdiameter (dk) | 7,3 mm |
Lengte (l1) | 16 mm |
Kophoogte (k1) | 2,35 mm |
Draadtype | ST |
Spoed | 1,3 mm |
Productklasse | A |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
| Schroefdraadafmeting | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Plaatdikte min. (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Plaatdikte max. (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Voorboordiameter (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |