Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zelftappende schroef, verzonken kop assortiment 1403 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 112 - ASS-PLAATSCH-PLVZK-AW-A2K-1403X-SYSKO Zelftappende schroef, verzonken kop assortiment 1403 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 112 - ASS-PLAATSCH-PLVZK-AW-A2K-1403X-SYSKO Zelftappende schroef, verzonken kop assortiment 1403 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 112 - ASS-PLAATSCH-PLVZK-AW-A2K-1403X-SYSKO Zelftappende schroef, verzonken kop assortiment 1403 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 112 - ASS-PLAATSCH-PLVZK-AW-A2K-1403X-SYSKO Zelftappende schroef, verzonken kop assortiment 1403 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 112 - ASS-PLAATSCH-PLVZK-AW-A2K-1403X-SYSKO
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Zelftappende schroef, verzonken kop assortiment 1403 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 112 - ASS-PLAATSCH-PLVZK-AW-A2K-1403X-SYSKO - 1
Zelftappende schroef, verzonken kop assortiment 1403 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 112 - ASS-PLAATSCH-PLVZK-AW-A2K-1403X-SYSKO - 2
Zelftappende schroef, verzonken kop assortiment 1403 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 112 - ASS-PLAATSCH-PLVZK-AW-A2K-1403X-SYSKO - 3
Zelftappende schroef, verzonken kop assortiment 1403 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 112 - ASS-PLAATSCH-PLVZK-AW-A2K-1403X-SYSKO - 4
Zelftappende schroef, verzonken kop assortiment 1403 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 112 - ASS-PLAATSCH-PLVZK-AW-A2K-1403X-SYSKO - 5

Zelftappende schroef, verzonken kop assortiment 1403 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 112

Staal verzinkt platkop AW 1403 stuks sysko
ASS-PLAATSCH-PLVZK-AW-A2K-1403X-SYSKO

Art.-nr. 5964011200

EAN 4046777948318

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende schroef, verzonken kop assortiment 1403 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 112

Art.-nr. 5964011200
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
Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), AW-aandrijving
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

1403 st

Normering

WN 112

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Inclusief Zelftappende schroef, verzonken kop assortiment 1403 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 112:
100 x
Zelftappende schroef met verzonken kop, vorm C met AW-aandrijving Conform WN 112, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), type C, met punt

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW10-(A2K)-3,5X13

Omschrijving:
3.5 x 13 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met verzonken kop, vorm C met AW-aandrijving Conform WN 112, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), type C, met punt

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW10-(A2K)-3,5X16

Omschrijving:
3.5 x 16 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met verzonken kop, vorm C met AW-aandrijving Conform WN 112, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), type C, met punt

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW10-(A2K)3,5X9,5

Omschrijving:
3.5 x 9.5 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met verzonken kop, vorm C met AW-aandrijving Conform WN 112, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), type C, met punt

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW20-(A2K)-3,9X13

Omschrijving:
3.9 x 13 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met verzonken kop, vorm C met AW-aandrijving Conform WN 112, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), type C, met punt

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW20-(A2K)-3,9X16

Omschrijving:
3.9 x 16 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met verzonken kop, vorm C met AW-aandrijving Conform WN 112, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), type C, met punt

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW20-(A2K)-3,9X19

Omschrijving:
3.9 x 19 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met verzonken kop, vorm C met AW-aandrijving Conform WN 112, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), type C, met punt

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW20-(A2K)-3,9X25

Omschrijving:
3.9 x 25 mm
Hoeveelheid: 100 x
50 x
Zelftappende schroef met verzonken kop, vorm C met AW-aandrijving Conform WN 112, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), type C, met punt

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW20-(A2K)-3,9X38

Omschrijving:
3.9 x 38 mm
Hoeveelheid: 50 x
100 x
Zelftappende schroef met verzonken kop, vorm C met AW-aandrijving Conform WN 112, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), type C, met punt

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW20-(A2K)-4,2X16

Omschrijving:
4.2 x 16 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met verzonken kop, vorm C met AW-aandrijving Conform WN 112, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), type C, met punt

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW20-(A2K)-4,2X25

Omschrijving:
4.2 x 25 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met verzonken kop, vorm C met AW-aandrijving Conform WN 112, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), type C, met punt

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW25-(A2K)-4,8X16

Omschrijving:
4.8 x 16 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met verzonken kop, vorm C met AW-aandrijving Conform WN 112, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), type C, met punt

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW25-(A2K)-4,8X19

Omschrijving:
4.8 x 19 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met verzonken kop, vorm C met AW-aandrijving Conform WN 112, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), type C, met punt

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW25-(A2K)-4,8X25

Omschrijving:
4.8 x 25 mm
Hoeveelheid: 100 x
50 x
Zelftappende schroef met verzonken kop, vorm C met AW-aandrijving Conform WN 112, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), type C, met punt

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW25-(A2K)-4,8X32

Omschrijving:
4.8 x 32 mm
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Zelftappende schroef met verzonken kop, vorm C met AW-aandrijving Conform WN 112, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), type C, met punt

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW25-(A2K)-4,8X38

Omschrijving:
4.8 x 38 mm
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Zelftappende schroef met verzonken kop, vorm C met AW-aandrijving Conform WN 112, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), type C, met punt

SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW25-(A2K)-4,8X50

Omschrijving:
4.8 x 50 mm
Hoeveelheid: 50 x
1 x
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT, 25MM, 1/4, AW10

Omschrijving:
10; AW10; 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT-AW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
20; AW 20; 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT-AW25-LICHTGROEN-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
25; AW 25; 25 mm
Hoeveelheid: 1 x