Zelftappende schroef, verzonken kop
DIN 7982 staal geel galv verz, vrz kop H, vorm C
SHR-PLVZK-DIN7982-C-H1-(A2C)-2,9X6,5
Art.-nr. 011602965
EAN 4024835720403
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Voldoet aan RoHS | Nee |
Vorm | C |
Nominale diameter (d1) | 2,9 mm |
Lengte (l1) | 6,5 mm |
Kopdiameter (dk) | 5,5 mm |
Kophoogte (k1) | 1,7 mm |
Interne aandrijving | H1 |
Soort aandrijving | H |
Koptype | Verzonken kop 80 graden |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Vorm van de punt | C |