Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zelftappende schroef, verzonken kop DIN 7982, staal verzinkt blauw gepassiveerd (A2K) TX, vorm C

DIN 7982 staal verzinkt verzonken kop TX vorm C
SHR-PLVZK-DIN7982-C-TX30-(A2K)-6,3X32

Art.-nr. 0116406332

EAN 4047376725997

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende schroef, verzonken kop DIN 7982, staal verzinkt blauw gepassiveerd (A2K) TX, vorm C

Art.-nr. 0116406332

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st
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
Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

C

Nominale diameter (d1)

6,3 mm

Lengte (l1)

32 mm

Kopdiameter (dk)

12,4 mm

Kophoogte (k1)

3,8 mm

Interne aandrijving

TX30

Soort aandrijving

Binnen-TX

Koptype

Verzonken kop 80 graden

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Vorm van de punt

C

Schroefdraadafmeting St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Min. plaatdikte (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. plaatdikte (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Voorboordiameter (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie