Zelftappende schroef panhead vorm C met AW-aandrijving
WN 111 staal verzinkt panhead AW
SCHROEF-BCLK-WN111-C-AW20-(A2K)-4,2X9,5
Art.-nr. 011124295
EAN 4038898960614
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
AW-aandrijvingssysteem:
- Betere krachtoverbrenging
- Langere levensduur
- Optimale centrering
- Eenvoudigere montage dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde kracht voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager
- Grootst mogelijke contactvlak van de bit in de schroefaandrijving
- De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt derhalve voor een hogere corrosieweerstand
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Vorm | C |
Nominale diameter (d1) | 4,2 mm |
Lengte (l1) | 9,5 mm |
Kopdiameter (dk) | 8 mm |
Kophoogte (k1) | 3,1 mm |
Interne aandrijving | AW 20 |
DIN | 0 - Niet van toepassing |
Koptype | Panhead |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Normering | ISO 1478, WN 111 |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Vorm van de punt | Punt |
| Schroefdraadafmeting | ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 | ST 8 | ST 9,5 |
| Min. plaatdikte (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. plaatdikte (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Voorboordiameter (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |