Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zelftappende schroef panhead vorm C met AW-aandrijving

WN 111 staal verzinkt panhead AW
SCHROEF-BCLK-WN111-C-AW10-(A2K)-3,5X25

Art.-nr. 011123525

EAN 4045727134900

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende schroef panhead vorm C met AW-aandrijving

Art.-nr. 011123525
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
Conform WN 111, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, met punt

AW-aandrijvingssysteem:


  • Betere krachtoverbrenging

  • Langere levensduur

  • Optimale centrering

  • Eenvoudigere montage dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde kracht voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager

  • Grootst mogelijke contactvlak van de bit in de schroefaandrijving

  • De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt derhalve voor een hogere corrosieweerstand
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Vorm

C

Nominale diameter (d1)

3,5 mm

Lengte (l1)

25 mm

Kopdiameter (dk)

7 mm

Kophoogte (k1)

2,75 mm

Interne aandrijving

AW10

DIN

0 - Niet van toepassing

Koptype

Panhead

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Normering

ISO 1478, WN 111

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Vorm van de punt

Punt

Schroefdraadafmeting ST 2,2 ST 2,9 ST 3,5 ST 3,9 ST 4,2 ST 4,8 ST 5,5 ST 6,3 ST 8 ST 9,5
Min. plaatdikte (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. plaatdikte (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Voorboordiameter (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie