Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zelftappende schroef met zeskantkop, vorm C ISO 1479 staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 1479 staal verzinkt, vorm C
SCHROEF-6K-ISO1479C-SW7-(A2K)-4,2X13

Art.-nr. 0114024213

EAN 4053479793542

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende schroef met zeskantkop, vorm C ISO 1479 staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 0114024213

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st
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
Nominale diameter (d1)

4,2 mm

Lengte (l1)

13 mm

Kophoogte (k1)

3,0 mm

Externe aandrijving (s1)

SW7

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

DIN

0 - Niet van toepassing

Vorm

C

ISO

1479

Koptype

Zeskantkop

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Spoed

1,4 mm

Vorm van de punt

C

Productklasse

A

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

Hoekmaat (e)

7,59 mm

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Schroefdraadafmeting ST 2.2 ST 2.9 ST 3.5 ST 3.9 ST 4.2 ST 4.8 ST 5.5 ST 6.3 ST 8.0 ST 9.5
Min. plaatdikte (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. plaatdikte (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Voorboordiameter (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie