Zelftappende schroef met zeskantkop, vorm C ISO 1479 RVS A2 blank
ISO 1479 A2-20H roestvast staal, vorm C
SCHROEF-6K-ISO1479C-A2-20H-SW5-2,9X9,5
Art.-nr. 0114062995
EAN 4053479798950
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 2,9 mm |
Lengte (l1) | 9,5 mm |
Kophoogte (k1) | 2,3 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW5 |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
DIN | 0 - Niet van toepassing |
ISO | 1479 |
Koptype | Zeskantkop |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Spoed | 1,1 mm |
Vorm van de punt | C |
Productklasse | A |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
Hoekmaat (e) | 5,4 mm |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
| Schroefdraadafmeting | ST 2.2 | ST 2.9 | ST 3.5 | ST 3.9 | ST 4.2 | ST 4.8 | ST 5.5 | ST 6.3 | ST 8.0 | ST 9.5 |
| Min. plaatdikte (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. plaatdikte (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Voorboordiameter (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |