Zelftappende schroef met zeskantkop, vorm C
DIN 7976 geel galv verz staal, vorm C met punt
6K-BOUT-DIN7976-C-SW10-(A2C)-6,3X13
Art.-nr. 0114016313
EAN 4048539356102
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 6,3 mm |
Lengte (l1) | 13 mm |
Kophoogte (k1) | 4,8 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW10 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Voldoet aan RoHS | Nee |
DIN | 7976 |
Vorm | C |
ISO | 0 - Niet van toepassing |
Koptype | Zeskantkop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Schroefdraadvorm | 0 - Niet van toepassing |
Vorm van de punt | C |
Hoekmaat (e) | 10,95 mm |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |