Zelftappende schroef met zeskantkop DIN 7976, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C (met punt)
DIN 7976 staal verzinkt vorm C met punt
BOUT-6K-DIN7976C-SW13-(A2K)-8,0X25
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 8 mm |
Lengte (l1) | 25 mm |
Kophoogte (k1) | 5,8 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW13 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
DIN | 7976 |
Vorm | C |
ISO | 0 - Niet van toepassing |
Koptype | Zeskantkop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadvorm | 0 - Niet van toepassing |
Vorm van de punt | C |
Productklasse | A |
Hoekmaat (e) | 14,26 mm |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |