Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zelftappende schroef met zeskantkop DIN 7976, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C (met punt)

BOUT-6K-DIN7976C-SW10-(A2K)-6,3X13

Art.-nr. 011463 13

EAN 4011231173711

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende schroef met zeskantkop DIN 7976, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C (met punt)

Art.-nr. 011463 13

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st
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
Nominale diameter (d1)

6,3 mm

Lengte (l1)

13 mm

Kophoogte (k1)

4,8 mm

Externe aandrijving (s1)

SW10

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

DIN

7976

Vorm

C

ISO

0 - Niet van toepassing

Koptype

Zeskantkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadvorm

0 - Niet van toepassing

Vorm van de punt

C

Productklasse

A

Hoekmaat (e)

10,95 mm

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie