Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zelftappende schroef met verzonken lenskop, vorm F met verzonken kop Z

DIN 7981 staal geel galv verz, Z lenskop, vorm F
SHR-BCLK-DIN7981-F-Z2-(A2C)-3,5X25

Art.-nr. 0115313525

EAN 4045727063088

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende schroef met verzonken lenskop, vorm F met verzonken kop Z

Art.-nr. 0115313525

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 7981 staal geel galvanisch verzinkt (A2C), lenskop, PZ-aandrijving, vorm F

Zelftappende schroeven behoren tot de draadvormende schroeven. Wanneer deze schroeven in een geprepareerd gat worden geschroefd, vormen deze hun eigen binnendraad.



Richtwaarden voor het selecteren van de juiste kerngatdiameter zijn te vinden in DIN 7975.



Vorm C = draad met punt


Vorm F = draad zonder punt


Vorm R = draad met afgeronde punt

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt geel

Vorm

F

Nominale diameter (d1)

3,5 mm

Lengte (l1)

25 mm

Kopdiameter (dk)

6,9 mm

Kophoogte (k1)

2,6 mm

Interne aandrijving

Z2

DIN

7981

Koptype

Panhead

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Normering

DIN 7981

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Vorm van de punt

F

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie