Zelftappende schroef met verzonken kop, vorm C met verzonken kop Z
SHR-PLVZK-DIN7982-C-Z2-(A2S)-3,5X9,5
Art.-nr. 0116233595
EAN 4046778126388
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zelftappende schroeven behoren tot de draadvormende schroeven. Wanneer deze schroeven in een geprepareerd gat worden geschroefd, vormen deze hun eigen binnendraad.
Richtwaarden voor het selecteren van de juiste kerngatdiameter zijn te vinden in DIN 7975.
Vorm C = draad met punt
Vorm F = draad zonder punt
Vorm R = draad met afgeronde punt
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt zwart |
Voldoet aan RoHS | Nee |
Vorm | C |
Nominale diameter (d1) | 3,5 mm |
Lengte (l1) | 9,5 mm |
Kopdiameter (dk) | 6,8 mm |
Kophoogte (k1) | 2,1 mm |
Interne aandrijving | Z2 |
Soort aandrijving | PZD |
Koptype | Verzonken kop 80 graden |
Draadtype | ST |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Vorm van de punt | C |