Zelftappende schroef met verzonken kop, type C met verzonken kop H DIN 7050, vorm C, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), met kruiskop H
DIN 7050 staal verzinkt verzonken kop H, vorm C
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-H2-(A2K)-3,5X19
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | C |
Nominale diameter (d1) | 3.5 mm |
Lengte (l1) | 19 mm |
Kopdiameter (dk) | 7.3 mm |
Kophoogte (k1) | 2.35 mm |
Interne aandrijving | H2 |
Soort aandrijving | Kruiskop |
Koptype | Platverzonken kop |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Vorm van de punt | C |
Schroefdraadafmeting | ST 2.2 | ST 2.9 | ST 3.5 | ST 3.9 | ST 4.2 | ST 4.8 | ST 5.5 | ST 6.3 | ST 8.0 | ST 9.5 |
Min. plaatdikte (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
Max. plaatdikte (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
Voorboordiameter (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)