Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zelftappende schroef met punt, vorm C met AW-aandrijving WN 112, RVS A2

WN 112 roestvast staal A2 verzonken kop AW vorm C
SCHROEF-PLVZK-WN112-C-AW20-A2-3,9X38

Art.-nr. 012393938

EAN 4045727135426

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende schroef met punt, vorm C met AW-aandrijving WN 112, RVS A2

Art.-nr. 012393938
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
AW-aandrijvingssysteem:


  • Verbeterde krachtoverbrenging

  • Langere levensduur

  • Optimale centrering

  • Betere montageprestaties dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde aanpersdruk voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager

  • Grootst mogelijk contactoppervlak van bit in schroefaandrijving

  • De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt zo voor een hogere corrosieweerstand
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

C

Nominale diameter (d1)

3,9 mm

Lengte (l1)

38 mm

Kopdiameter (dk)

7,5 mm

Kophoogte (k1)

2,8 mm

Interne aandrijving

AW 20

Soort aandrijving

RW

Koptype

Verzonken kop 80 graden

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Vorm van de punt

C

Schroefdraadafmeting ST 2,2 ST 2,9 ST 3,5 ST 3,9 ST 4,2 ST 4,8 ST 5,5 ST 6,3 ST 8 ST 9,5
Min. plaatdikte (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. plaatdikte (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Voorboordiameter (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie