Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zelftappende schroef met panhead kop vorm C met AW-aandrijving

WN 111 roestvast staal A2 platbolkop AW
SCHROEF-PCLK-WN111-C-AW25-A2-4,8X16

Art.-nr. 0119994816

EAN 4045727135105

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende schroef met panhead kop vorm C met AW-aandrijving

Art.-nr. 0119994816
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
Conform WN 111, RVS A2, vorm C, met punt

AW-aandrijvingssysteem


  • Optimale krachtoverbrenging

  • Langere levensduur

  • Optimale centrering

  • Eenvoudigere montage dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde kracht voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager

  • Grootst mogelijke contactvlak van de bit in de schroefaandrijving

  • De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt derhalve voor een hogere corrosieweerstand
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Vorm

C

Nominale diameter (d1)

4,8 mm

Lengte (l1)

16 mm

Kopdiameter (dk)

9,5 mm

Kophoogte (k1)

3,75 mm

Interne aandrijving

AW 25

DIN

0 - Niet van toepassing

Koptype

Platkop

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Normering

WN 111

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Vorm van de punt

C

Schroefdraadafmeting ST 2,2 ST 2,9 ST 3,5 ST 3,9 ST 4,2 ST 4,8 ST 5,5 ST 6,3 ST 8 ST 9,5
Min. plaatdikte (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. plaatdikte (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Voorboordiameter (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie