Zelftappende schroef met panhead kop vorm C met AW-aandrijving
WN 111 roestvast staal A2 platbolkop AW
SCHROEF-PCLK-WN111-C-AW10-A2-3,5X13
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
AW-aandrijvingssysteem
- Optimale krachtoverbrenging
- Langere levensduur
- Optimale centrering
- Eenvoudigere montage dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde kracht voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager
- Grootst mogelijke contactvlak van de bit in de schroefaandrijving
- De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt derhalve voor een hogere corrosieweerstand
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | C |
Nominale diameter (d1) | 3,5 mm |
Lengte (l1) | 13 mm |
Kopdiameter (dk) | 7 mm |
Kophoogte (k1) | 2,75 mm |
Interne aandrijving | AW10 |
DIN | 0 - Niet van toepassing |
Koptype | Platkop |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Normering | WN 111 |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Vorm van de punt | C |
| Schroefdraadafmeting | ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 | ST 8 | ST 9,5 |
| Min. plaatdikte (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. plaatdikte (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Voorboordiameter (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |