Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zelftappende schroef met lenskop, vorm C met flens

WN 113 Staal Delta Seal zwart AW lenskop+flens C
PLAATSCHROEF-BCLK+FL-C-AW20-(DSS)-4,2X38

Art.-nr. 011334238

EAN 4038898407867

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende schroef met lenskop, vorm C met flens

Art.-nr. 011334238

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal, Delta Seal zwart, met AW-aandrijving

Beschermende coating


Geen schadelijke zware metalen, zoals cadmium of chroom VI

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor de bevestiging van zachte materialen (bijv. kunststof) in het interieur van motorvoertuigen, bijv. dashboard, interieurpaneelbekleding, autostoelen, enz.

Normering

WN 113

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Zwarte deklaag

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

C

Koptype

Panhead met kraag

Nominale diameter (d1)

4,2 mm

Lengte (l1)

38 mm

Kopdiameter (dk)

11 mm

Kophoogte (k1)

2,3 mm

Soort aandrijving

RW

Interne aandrijving

AW 20

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadafmeting ST 2,2 ST 2,9 ST 3,5 ST 3,9 ST 4,2 ST 4,8 ST 5,5 ST 6,3 ST 8 ST 9,5
Min. plaatdikte (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. plaatdikte (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Voorboordiameter (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie