Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zelftappende schroef met lenskop, met flens

Delta Seal staal, zwart, platbolkop H
SHR-BCLK-FL-H2-(DSS)-4,8X22

Art.-nr. 013404822

EAN 4011231193061

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende schroef met lenskop, met flens

Art.-nr. 013404822

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal, zwart Delta Seal, PH-aandrijving
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor alle schroefverbindingen van zachte materialen (bijv. kunststof) in het interieur van motorvoertuigen, bijv. dashboard, interieurpaneelbekleding, enz.

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Zwarte deklaag

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Panhead met kraag

Nominale diameter (d1)

4,8 mm

Lengte (l1)

22 mm

Kopdiameter (dk)

12 mm

Kophoogte (k1)

3,25 mm

Soort aandrijving

H

Interne aandrijving

H2

Ringdikte (t)

1,2 mm

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie