Zelftappende schroef met lenskop, met flens
Delta Seal staal, zwart, platbolkop H
BOLKOPSCHROEF-FLENS-H2-(DSS)-4,2X9,5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Geschikt voor alle schroefverbindingen van zachte materialen (bijv. kunststof) in het interieur van motorvoertuigen, bijv. dashboard, interieurpaneelbekleding, enz.
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zwarte deklaag |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Panhead met kraag |
Nominale diameter (d1) | 4,2 mm |
Lengte (l1) | 9,5 mm |
Kopdiameter (dk) | 11 mm |
Kophoogte (k1) | 2,6 mm |
Soort aandrijving | H |
Interne aandrijving | H2 |
Ringdikte (t) | 1,2 mm |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |